› Civile residenziale › Automazione di chiusura › Automazione per cancelli

MOTORIDUTTORE 24 V DC

Cod. Rexel CJ001AX5024
Cod. Produttore 001AX5024
Cod. EAN 8050456004703

Informazioni principali

  • Alimentazione: 24 V DC
  • Assorbimento: 10 A Max.
  • Potenza: 120 W
  • Spinta: 500 ÷ 4500 N
  • Grado di protezione: IP44
  • Temperatura esercizio: -20 ÷ +55 °C
  • Tempo manovra 90°: Regolabile
  • Serie: AXO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Motoriduttore 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 5 m e 400 kg di peso.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

A 1 battente, sinistra e destra

larghezza max. del battente

5 mm

peso max. del battente

1000 kg

principio di azionamento

Elettromeccanico

tensione del motore

24 V

MOTORIDUTTORE 24 V DC