Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EXEV45S80
Cod. Produttore
EV45S80
Cod. EAN
8013406262455

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 V~
  • Capacità sollevamento: 80 kg
  • Uso: residenziale, commerciale
  • Adattatori: ottagonali 60 mm
  • Completo di: staffe di fissaggio
  • Tipo: motore tubolare
  • Serie: EXEV45S80
  • Consigliato: 4 pezzi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Motore tubolare per tapparelle 230 V~, capacità di sollevamento 80 kg, uso residenziale, commerciale ed terziario, adattatori ottagonali da 60 mm, completo di staffe di fissaggio

diametro esterno

45 mm

peso max. avvolgibile

80 kg

coppia di rotazione

40 NANOMETER

lunghezza

564 mm

per avvolgibili

tipo di interruttore di fine corsa

Meccanico

con trascinatore

con adattatore per albero

Produttore

Motore tubolare 230V 80kg tapparelle uso residenziale commerciale terziario