› Civile residenziale › Automazione di chiusura › Motori per tapparelle

MOTORE PER TAPPARELLE MONDRIAN M5 50N 12RPM

Cod. Rexel CJ001Y5050A121M
Cod. Produttore 001Y5050A121MOM
Cod. EAN 8050456001023

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V AC
  • Coppia Max: 50 Nm
  • Velocità: 12 RPM
  • Assorbimento: 0,89 A
  • Potenza: 205 W
  • Grado protezione: IP44
  • Lunghezza: 586 mm
  • Serie: MONDRIAN M5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Motoriduttore 230 V AC con finecorsa meccanico e manovra di soccorso integrata. Coppia Max. 50 Nm.

Caratteristiche tecniche

coppia di rotazione

50 NANOMETER

MOTORE PER TAPPARELLE MONDRIAN M5 50N 12RPM