› Civile residenziale › Automazione di chiusura › Motori per tapparelle

MOTORE PER TAPPARELLE MONDRIAN 6 80N 15RPM

Cod. Rexel CJ001Y6080A121M
Cod. Produttore 001Y6080A121MO
Cod. EAN 8050456001078

Informazioni principali

  • Serie: MONDRIAN 6
  • Voltaggio: 230 V AC
  • Coppia max: 80 Nm
  • Velocità: 12 giri/min
  • Assorbimento: 1,71 A
  • Potenza: 396 W
  • Grado protezione: IP44
  • Lunghezza: 570 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Motoriduttore 230 V AC con finecorsa meccanico. Coppia Max. 80 Nm.

Caratteristiche tecniche

coppia di rotazione

80 NANOMETER

MOTORE PER TAPPARELLE MONDRIAN 6 80N 15RPM