› Civile residenziale › Automazione di chiusura › Motori per tapparelle

MOTORE PER TAPPARELLE MONDRIAN 5 30N 15RPM

Cod. Rexel CJ001Y5030A151
Cod. Produttore 001Y5030A151MO
Cod. EAN 8050456000811

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V AC
  • Coppia Max: 30 Nm
  • Velocità: 15 RPM
  • Assorbimento: 0,83 A
  • Potenza: 200 W
  • Grado protezione: IP44
  • Peso: 2,31 Kg
  • Serie: MONDRIAN 5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Motoriduttore 230 V AC con finecorsa meccanico. Coppia Max. 30 Nm.

Caratteristiche tecniche

coppia di rotazione

30 NANOMETER

MOTORE PER TAPPARELLE MONDRIAN 5 30N 15RPM