› Civile residenziale › Automazione di chiusura › Motori per tapparelle

MOTORE PER TAPPARELLE MONDRIAN 5 20N 15RPM

Cod. Rexel CJ001Y5020A151M
Cod. Produttore 001Y5020A151MO
Cod. EAN 8050456000682

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V AC
  • Coppia Max: 20 Nm
  • Velocità: 15 giri/min
  • Assorbimento: 0,64 A
  • Potenza: 161 W
  • Grado protezione: IP44
  • Peso motore: 2,05 Kg
  • Serie: MONDRIAN 5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Motoriduttore 230 V AC con finecorsa meccanico. Coppia Max. 20 Nm.

Caratteristiche tecniche

coppia di rotazione

20 NANOMETER

MOTORE PER TAPPARELLE MONDRIAN 5 20N 15RPM