› Civile residenziale › Automazione di chiusura › Motori per tapparelle

MOTORE PER TAPPARELLE MONDRIAN 5 10N 15RPM

Cod. Rexel CJ001Y5010A151M
Cod. Produttore 001Y5010A151MO
Cod. EAN 8050456000514

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V AC
  • Coppia max: 10 Nm
  • Velocità: 15 giri/min
  • Assorbimento: 0,49 A
  • Potenza: 113 W
  • Grado protezione: IP44
  • Lunghezza: 453 mm
  • Serie: MONDRIAN 5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Motoriduttore 230 V AC con finecorsa meccanico. Coppia Max. 10 Nm.

Caratteristiche tecniche

coppia di rotazione

10 NANOMETER

MOTORE PER TAPPARELLE MONDRIAN 5 10N 15RPM