› Civile residenziale › Automazione di chiusura › Motori per tapparelle

MOTORE PER TAPPARELLE MONDRIAN 4 10N 17RPM

Cod. Rexel CJ001Y4010A171M
Cod. Produttore 001Y4010A171MO
Cod. EAN 8050456000408

Informazioni principali

  • Serie: MONDRIAN 4
  • Tensione: 230 V AC
  • Coppia massima: 10 Nm
  • Velocità: 17 giri/min
  • Assorbimento: 0,53 A
  • Potenza: 121 W
  • Grado protezione: IP44
  • Lunghezza: 432 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Motoriduttore 230 V AC con finecorsa meccanico. Coppia Max. 10 Nm.

Caratteristiche tecniche

coppia di rotazione

10 NANOMETER

MOTORE PER TAPPARELLE MONDRIAN 4 10N 17RPM