› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

Motore elettrico trifase 0,75/1,1 KW 50/60 Hz per applicazioni industriali

Cod. Rexel KM9702-0200
Cod. Produttore 9702-0200
Cod. EAN 4015081939657

Informazioni principali

  • Potenza: 0,75/1,1 KW
  • Frequenza rete: 50/60 Hz
  • Tipo motore: Trifase
  • Applicazione: Industriale
  • Materiali: Resistenti
  • Funzionamento: Fluido e affidabile
  • Durata: Progettato per durare
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il KM9702-0200 è un motore elettrico di alta qualità progettato per offrire prestazioni eccellenti. Con una potenza di 0,75/1,1 KW e una frequenza di rete di 50/60 Hz, questo motore è ideale per applicazioni industriali. La configurazione a tre fasi garantisce un funzionamento fluido e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, il KM9702-0200 è progettato per durare nel tempo, assicurando efficienza e robustezza in ogni utilizzo.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

127 mm

altezza

268,7 mm

profondità

173,5 mm

con elemento di comando

numero di ingressi digitali

8

numero di uscite digitali

1

numero di ingressi analogici

2

numero di uscite analogiche

2

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per Modbus

Protocollo di supporto per DeviceNet

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP)

IP20

con collegamento PC

frequenza di rete

50/60 Hz

funzionamento a 4 quadranti possibile

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

3

chopper di frenatura integrato

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

Max. frequenza d'uscita

400 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

0,75 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

1,1 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

10 %

supporta il protocollo per EtherNet/IP

supporta il protocollo per PROFINET IO

Tensione d'uscita massima

500 V

corrente di uscita nominale I2N

2,2 A

Supporto protocollo per BACnet

Grado di protezione (NEMA)

Altro

tensione di rete

380 ... 500 V

Motore elettrico trifase 0,75/1,1 KW 50/60 Hz per applicazioni industriali