Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / PLC Multifunzione (M340, Premium, Quantum) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELMC078CECS20T
Cod. Produttore
LMC078CECS20T
Cod. EAN
3606480694837

Informazioni di prodotto

Motion Controller LMC078-20DIO transistor Sercos compatto Ethernet CANopen 24Vcc

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma Modicon LMC078, un'offerta di controllori di movimento per il controllo coordinato, sincronizzato e interpolato del movimento. Il controllore di movimento fornisce 20 I/O digitali e una batteria al litio da 3V. È un controllore di movimento con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC e una corrente nominale di 500 mA per per uscita, 2A per tutte le uscite. Fornisce 24 ingressi completamente digitali, 12 per ingressi totali, 8 per ingressi regolari, 4 per ingressi di cattura e 8 uscite totalmente digitali. Supporta memoria NVRAM da 128MB, RAM da 512MB e scheda SD da 512MB. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 45 mm (larghezza) x 220 mm (profondità) x 230 mm (altezza). Peso: 2,2 kg. Il prodotto è certificato CE, CSA e UL. È conforme alle norme UL 508 e CSA C22.2 N.142. Compatti e completamente espandibili, i controllori di movimento Modicon offrono soluzioni performanti in termini di controllo del movimento per asse sincronizzato, controllo della velocità, conteggio ad alta velocità e reti di comunicazione. Una gamma completa di controllore scalabili per la progettazione di tutte le vostre applicazioni, grazie a una singola suite software, SoMachine, che comprende le stesse Motion Libraries basate su PLCopen, Embedded I/O e numerosi bus di campo.

tensione di alimentazione per DC

24 V

SIL secondo IEC 61508

1

tipo di tensione di alimentazione

DC

categoria secondo EN 954-1

1

esecuzione

compatto

Serie

Modicon_LMC058_LMC078

Produttore

MOTION CONTROLLER LMC078

Ricevi 1 pz. entro +10gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui