Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / PLC Multifunzione (M340, Premium, Quantum) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM262M05MESS8
Cod. Produttore
TM262M05MESS8T
Cod. EAN
3606481024572

Informazioni di prodotto

Mot. Ctl M262 -4 assi -5?s - Ser3-2Eth

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
motion controller, Modicon M262, 5ns per instruction, 4 axes, optimized Ethernet, Sercos, machine to plant

Serie

Logic_Motion_controller_Modicon_M262

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0.005 ms

esecuzione

modulare

larghezza

125 mm

numero di uscite digitali

4

adatto per funzioni di sicurezza

numero di ingressi digitali

4

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS422

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

1

numero di interfacce HW altre

2

supporta il protocollo per SERCOS

altezza

100 mm

supporta il protocollo per EtherNet/IP

espansione di memoria possibile

tipo di tensione di alimentazione

DC

profondità

100.5 mm

montaggio a parete/diretto possibile

supporta il protocollo per altri sistemi bus

dimensione memoria

125000 KByte

tipo di memoria

RAM

supporta protocollo TCP/IP

tensione di alimentazione per DC

20.4 V

supporta protocollo MODBUS

montaggio su guida portante possibile

montaggio su rack possibile

Produttore

motion controller, Modicon M262, 5ns per instruction, 4 axes, optimized Ethernet, Sercos, machine to plant