Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH2053P11A1A
Cod. Produttore
BMH2053P11A1A
Cod. EAN
3606485201931

Informazioni di prodotto

Servomotore BMH205 88Nm albero con chiavetta IP54 SingleT 128 Sin/Cos no freno connettori dritti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il motore BMH da 205 mm è progettato per offrire prestazioni elevate e affidabilità in una varietà di applicazioni industriali. Con una coppia nominale di 88 Nm e un grado di protezione IP54, questo motore è ideale per ambienti di lavoro esigenti, garantendo resistenza alla polvere e all'umidità. La costruzione robusta e i materiali di alta qualità utilizzati nella sua realizzazione assicurano una lunga durata e una manutenzione ridotta. Questo motore è compatibile con diverse configurazioni di montaggio, facilitando l'integrazione in sistemi esistenti. La sua versatilità lo rende adatto per applicazioni che richiedono precisione e controllo, rendendolo una scelta eccellente per gli operatori che cercano soluzioni di automazione efficienti e performanti.

Tipologia

Motore sincrono trifase

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

24 A

tensione nominale

480 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

Altro

numero di poli

10

Materiale del corpo

Altro

numero di giri nominale a frequenza nominale

3800 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

6,5 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP54

ciclo di sollecitazione

Altro

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Altro

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

Altro

coppia nominale

52,2 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 20 °C

Serie

Lexium 32 / Motors

Produttore

MOT. BMH 205MM IEC 88NM IP54 CHI.