Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELXM32MD30N4
Cod. Produttore
LXM32MD30N4
Cod. EAN
3606480076893

Informazioni di prodotto

Servo Drive AC Lexium32 Modular 30A Trifase, 208/400/480 Vca

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il servoazionamento Lexium 32 funziona con una tensione di alimentazione nominale da 208V AC a 480V AC. Può alimentare motori sincroni a 3 fasi BMH o BSH e ha una corrente continua in uscita di 10A a 8 kHz. Le dimensioni compatte del servoazionamento e del servomotore associato forniscono la massima potenza con il minimo ingombro. Il servoazionamento è progettato appositamente per le macchine industriali. Offre alte prestazioni, potenza e semplicità d'uso in applicazioni di Motion Control. È conforme alle norme internazionali IEC/EN 61800-5-1, IEC/EN 61800-3, è certificato UL e CSA e riporta il marchio CE. È stato sviluppato per soddisfare i requisiti delle direttive in materia di protezione dell'ambiente (RoHS).

prodotto Sustainable

Si

larghezza

68 mm

altezza

270 mm

profondità

237 mm

con elemento di comando

numero di ingressi digitali

6

numero di uscite digitali

2

numero di ingressi analogici

3

numero di uscite analogiche

1

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per Modbus

Protocollo di supporto per DeviceNet

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP)

IP20

con collegamento PC

frequenza di rete

50/60 Hz

tipo di convertitore

Altro

Numero di fasi d'uscita

Altro

Numero di fasi d'entrata

3

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

Max. frequenza d'uscita

8 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

3 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

3 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

5 %

supporta il protocollo per EtherNet/IP

supporta il protocollo per PROFINET IO

Tensione d'uscita massima

400 V

corrente di uscita nominale I2N

10 A

tensione di rete

208 ... 480 V

Serie

Lexium 32 / Motors

Produttore

Servo Drive AC Lexium32 Modular 30A Trifase, 208/400/480 Vca