Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH2051P21A2A
Cod. Produttore
BMH2051P21A2A
Cod. EAN
3606485201702

Informazioni di prodotto

Servomotore BMH205 34,4Nm albero liscio IP65 SingleT 128 Sin/Cos no freno connettori 90°

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Servomotore BMH205 34,4Nm albero liscio IP65 SingleT 128 Sin/Cos no freno connettori 90°

Tipologia

Motore sincrono trifase

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

230 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

Altro

Materiale del corpo

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

ciclo di sollecitazione

Altro

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Altro

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

Altro

coppia nominale

34,4 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 40 °C

Serie

Lexium 32 / Motors

Produttore

Servomotore BMH205 34,4Nm albero liscio IP65 SingleT 128 Sin/Cos no freno connettori 90°