Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELXM32MD72N4
Cod. Produttore
LXM32MD72N4
Cod. EAN
3606480216244

Informazioni di prodotto

Servo Drive AC Lexium32 Modular 72A Trifase, 208/400/480 Vca

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il servoazionamento Lexium 32 funziona con una tensione di alimentazione nominale da 208V AC a 480V AC. Può alimentare motori sincroni a 3 fasi BMH o BSH e ha una corrente continua in uscita di 24A a 8 kHz. Le dimensioni compatte del servoazionamento e del servomotore associato forniscono la massima potenza con il minimo ingombro. Il servoazionamento è progettato appositamente per le macchine industriali. Offre alte prestazioni, potenza e semplicità d'uso in applicazioni di Motion Control. È conforme alle norme internazionali IEC/EN 61800-5-1, IEC/EN 61800-3, è certificato UL e CSA e riporta il marchio CE. È stato sviluppato per soddisfare i requisiti delle direttive in materia di protezione dell'ambiente (RoHS).

prodotto Sustainable

Si

larghezza

108 mm

altezza

270 mm

profondità

237 mm

numero di ingressi digitali

6

numero di uscite digitali

2

numero di ingressi analogici

3

numero di uscite analogiche

1

grado di protezione (IP)

Altro

frequenza di rete

50/60 Hz

tipo di convertitore

Altro

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

3

impiego ammesso in ambito industriale

Max. frequenza d'uscita

8 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

7 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

7 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

5 %

Tensione d'uscita massima

480 V

corrente di uscita nominale I2N

24 A

tensione di rete

208 ... 480 V

Serie

Lexium 32 / Motors

Produttore

Servo Drive AC Lexium32 Modular 72A Trifase, 208/400/480 Vca