Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAHG43
Cod. Produttore
HG43
Cod. EAN
8006588190258

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Policarbonato UL94-V2
  • Dimensioni: 227x250x120 mm
  • Colore: Nero Type 9017
  • Protezione: IP52 tra cornice e pavimento
  • Carico concentrato: 2.500 N (con coperchio inox)
  • Apertura coperchio: 85° con attrezzo
  • Compatibilità: Con tutte le marche nazionali
  • Serie: Hypogeo Small-503
Descrizione del produttore: Mostrino Vimar/Idea di colore nero, progettato per l'installazione di prese elettriche e moduli compatibili. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e sicurezza nell'uso quotidiano. Il design essenziale e funzionale si adatta perfettamente a diversi ambienti, offrendo un'installazione ordinata e affidabile per impianti elettrici.

Accessorio

Produttore

Mostrino Vimar Idea nero per installazione prese elettriche materiali resistenti design funzionale