Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAHG49
Cod. Produttore
HG49
Cod. EAN
8006588190388

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 227x250x120 mm
  • Materiale: Policarbonato UL94-V2
  • Colore: Nero Tipo 9017
  • Serie: TT Magic
  • Carico concentrato: 2.500 N (IEC 61084-2-2)
  • Protezione: IP52 con guarnizione HG04
  • Apertura coperchio: Con attrezzo, max 85°
  • Accessori: Mostrine Cat. 5, ancoraggi e viti
Descrizione del produttore: Mostrino modulare Ticino TT Magic di colore nero, progettato per l’installazione di 6 moduli. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durata nel tempo, si integra perfettamente in impianti elettrici moderni. Ideale per la gestione ordinata e funzionale delle prese e dei comandi elettrici, offre un design compatto e versatile adatto a diverse esigenze di cablaggio.

Accessorio

Produttore

Mostrino modulare Ticino TT Magic nero 6 moduli per impianti elettrici moderni