Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAHG50
Cod. Produttore
HG50
Cod. EAN
8006588190302

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Policarbonato UL94-V2
  • Dimensioni: 227x250x120 mm
  • Protezione: IP52 tra cornice e pavimento
  • Carico concentrato: 2.500 N con coperchio inox
  • Apertura coperchio: 85° con attrezzo
  • Chiusura coperchio: Spontanea per gravità
  • Compatibilità: Con tutte le marche nazionali
  • Serie: Hypogeo Small-503
Descrizione del produttore: Mostrino interno per differenziali bipolari, progettato per un'installazione semplice e sicura. Questo componente elettrico garantisce un supporto affidabile per il montaggio e la protezione dei dispositivi differenziali, assicurando una corretta visibilità e accessibilità. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni in impianti elettrici civili e industriali, contribuendo alla sicurezza e funzionalità dell'impianto. La struttura compatta facilita l'integrazione in quadri elettrici standard, mantenendo ordine e protezione dei componenti interni.

Accessorio

Produttore

Mostrino interno differenziali bipolari installazione semplice impianti civili industriali