Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAHG28
Cod. Produttore
HG28
Cod. EAN
8006588190210

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Policarbonato UL94-V2
  • Dimensioni: 227x250x120 mm
  • Colore: Nero Type 9017
  • Chiusura coperchio: Spontanea per gravità
  • Protezione: IP52 tra cornice e pavimento
  • Carico concentrato: 2.500 N con coperchio inox
  • Apertura coperchio: Max 85° con attrezzo
  • Serie: Hypogeo Small-503
Descrizione del produttore: Mostrino Gewiss modello S.20 nella finitura nera, progettato per l'installazione di componenti elettrici in modo sicuro e funzionale. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nelle applicazioni elettriche, offrendo una soluzione pratica per il montaggio e la protezione degli elementi elettrici. Ideale per ambienti che richiedono un design sobrio e una struttura robusta.

Accessorio

Produttore

Mostrino Gewiss S.20 finitura nera montaggio componenti elettrici sicurezza durata