Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAHG24
Cod. Produttore
HG24
Cod. EAN
8006588190180

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Policarbonato UL94-V2
  • Dimensioni: 227x250x120 mm
  • Colore: Nero Type 9017
  • Protezione: IP52 tra cornice e pavimento
  • Carico concentrato: 2.500 N (IEC 61084-2-2:2017)
  • Apertura coperchio: Con attrezzo, max 85°
  • Finitura coperchio: Standard nero
  • Serie: S.20
Descrizione del produttore: Mostrina Gewiss per serie S.20, colore nero, progettata per l’alloggiamento di prese e interruttori elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche, facilitando il montaggio e la manutenzione dei componenti elettrici. Ideale per applicazioni civili e industriali, assicura un design funzionale e compatto.

Accessorio

Produttore

Mostrina Gewiss Serie S.20 colore nero per alloggiamento prese e interruttori elettrici uso civile e industriale