Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAHG33
Cod. Produttore
HG33
Cod. EAN
8006588190234

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Policarbonato UL94-V2
  • Dimensioni: 227x250x120 mm
  • Colore: Nero Type 9017
  • Protezione: IP52 tra cornice e pavimento
  • Carico concentrato: 2.500 N (IEC 61084-2-2)
  • Apertura coperchio: con attrezzo, max 85°
  • Chiusura coperchio: spontanea per gravità
  • Serie: Hypogeo Small-503
Descrizione del produttore: Mostrina di finitura Vimar IDEA di colore nero, progettata per l'installazione di prese elettriche multiple. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce un montaggio sicuro e un'estetica moderna e funzionale. Ideale per completare impianti elettrici, offre versatilità e affidabilità nell'uso quotidiano.

Accessorio

Produttore

Mostrina finitura Vimar IDEA nera per prese elettriche multiple installazioni impianti elettrici