Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAHG22
Cod. Produttore
HG22
Cod. EAN
8006588190159

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Policarbonato UL94-V2
  • Dimensioni: 227x250x120 mm
  • Carico concentrato: 2.500 N (IEC 61084-2-2:2017)
  • Protezione: IP52 tra cornice e pavimento
  • Apertura coperchio: con attrezzo, max 85°
  • Chiusura coperchio: spontanea per gravità
  • Compatibilità: con tutte le marche nazionali
  • Serie: Hypogeo Small-503
Descrizione del produttore: Mostra porta modulare modello 503, progettata per l'inserimento di prese elettriche e moduli di comando. Realizzata con materiali resistenti e di qualità, garantisce un'installazione sicura e funzionale negli impianti elettrici. Il design modulare consente una facile personalizzazione e adattabilità a diverse esigenze di configurazione, offrendo versatilità e praticità nell'uso quotidiano. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, assicura un'ottima integrazione estetica e funzionale negli ambienti.

Accessorio

Produttore

Mostra porta modulare modello 503 per prese elettriche e moduli comando, installazione sicura impianti residenziali e commerciali