Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CADM072TTBE
Cod. Produttore
DM072TTBE
Cod. EAN
8006588080986

Informazioni di prodotto

  • Serie: Ticino TT
  • Tensione: 250 V
  • Corrente: 16 A
  • Protezione: IP20
  • Montaggio: incasso
  • Colore: bianco
  • Standard: Schuko
  • Materiale: termoplastico resistente
Descrizione del produttore: Presa elettrica Schuko con montaggio a incasso, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nell'alimentazione di dispositivi elettrici. Realizzata con materiali resistenti e finitura di colore bianco, si integra facilmente in diversi ambienti domestici e professionali. Ideale per installazioni che richiedono una connessione stabile e protetta, con un design compatto e funzionale. La presa è conforme agli standard di sicurezza europei, assicurando protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi.

Produttore

MOS.X2 SCHUKO TICINO TT B 9010