›

MOS-3-4-80 MOSTR. INT. K 80A

Cod. Rexel WX8109050
Cod. Produttore 8109050
Cod. EAN 8025241152815

Informazioni principali

  • Portata nominale: 80A
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Tipo: interruttore magnetotermico
  • Installazione: da incasso
  • Materiali: resistenti e di alta qualità
  • Uso: applicazioni interne
  • Serie: MOS-3-4
  • Funzionalità: controllo efficiente corrente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico da incasso con portata nominale di 80A, progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e componenti di alta qualità, assicura prestazioni durature e sicurezza elevata. Ideale per applicazioni interne, questo dispositivo combina funzionalità e robustezza per un controllo efficiente della corrente elettrica.
MOS-3-4-80 MOSTR. INT. K 80A