›

MOS-3-4-160 MOSTR. INT. K 160A

Cod. Rexel WX8109055
Cod. Produttore 8109055
Cod. EAN 8025241152822

Informazioni principali

  • Portata: 160A
  • Tipo: Interruttore modulare
  • Installazione: Da incasso
  • Protezione: Sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali: Alta qualità e resistenti
  • Uso: Domestico e industriale
  • Struttura: Modulare
  • Serie: MOS-3-4-160

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore modulare da incasso con portata di 160A, progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Adatto per applicazioni interne, offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando una gestione efficiente del flusso elettrico. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, è ideale per utilizzi in ambienti domestici e industriali che richiedono componenti robusti e performanti. La sua struttura modulare facilita l'installazione e la manutenzione, rendendolo una scelta funzionale per sistemi elettrici complessi.
MOS-3-4-160 MOSTR. INT. K 160A