› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Morsetto unipolare a vite 25 mm² trasparente per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel CBCONTC25
Cod. Produttore CONTC25
Cod. EAN 8017963019637

Informazioni principali

  • Serie: CONTC
  • Sezione nominale: 25 mm²
  • Tensione max AC/DC: 750 V
  • Corrente max: 101 A
  • Numero poli: 1
  • Grado di protezione: IP20
  • Materiale isolante: Policarbonato UL94V-0
  • Dimensioni: 39x12x22x38 mm

Descrizione del prodotto

Contatto unipolare trasparente con sezione di 25 mm², adatto per conduttori massicci, a più fili e flessibili. Progettato per garantire una connessione sicura ed efficiente in impianti elettrici, offre una struttura robusta e un fissaggio affidabile con 12 punti di ancoraggio. La trasparenza del materiale consente un facile controllo visivo della connessione, assicurando qualità e sicurezza nelle applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: CONT/25 Morsetto a vite 25mm2 per scatole di derivazione

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

101 A

colore

Bianco

numero di punti di fissaggio

12

adatto per conduttore massiccio

adatto per conduttore a più fili

adatto per conduttore flessibile

trasparente

sezione conduttore rigida (uni-/multifilare)

25 ... 25 mm²

sezione nominale

25 ... 25 mm²

Morsetto unipolare a vite 25 mm² trasparente per impianti elettrici professionali
€ 3,93 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info