› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto terra TEC.35/O vite 35mm² montaggio guida TH35 sicurezza impianti elettrici

Cod. Rexel CBTO320
Cod. Produttore TO320
Cod. EAN 8017963044127

Informazioni principali

  • Tipo: Morsetto a vite
  • Sezione cavo: 35 mm²
  • Piano di terra: 1-piano
  • Montaggio: Guida TH35
  • Serie: TEC.35/O
  • Quantità consigliata: 15 pezzi

Descrizione del prodotto

Morsetto di terra TEC.35/O progettato per il collegamento elettrico sicuro e affidabile in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e dotato di fissaggi robusti, garantisce una connessione stabile e duratura. Il design compatto facilita l’installazione su guida DIN, assicurando un montaggio semplice e veloce. Ideale per applicazioni che richiedono una messa a terra efficace, contribuisce alla protezione degli impianti contro sovratensioni e dispersioni, migliorando la sicurezza elettrica complessiva. La combinazione di colori verde e giallo ne facilita l’identificazione come componente di terra. Descrizione del produttore: TEC.35/O Morsetto a vite 35mm2, 1-piano di terra, per guida TH35

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

lunghezza

56 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

16 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

63 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 50 mm²

Morsetto terra TEC.35/O vite 35mm² montaggio guida TH35 sicurezza impianti elettrici
€ 9,47 x 1 pz.
(pz.)
15 pz.
Q.tà consigliata info