› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto terra TE.10/O vite 10mm² 1-piano guida TH35 installazione rapida sicura

Cod. Rexel CBTO500
Cod. Produttore TO500
Cod. EAN 8017963211147

Informazioni principali

  • Descrizione: TE.10/O MORS. DI TERRA
  • Tipo morsetto: a vite
  • Sezione cavo: 10 mm²
  • Piani: 1 piano di terra
  • Montaggio: Guida TH35
  • Quantità consigliata: 35
  • Serie: CBTO500

Descrizione del prodotto

Morsetto di terra TE.10/O progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Dotato di due punti di fissaggio per ogni piano, assicura stabilità e continuità nella messa a terra degli impianti elettrici. Ideale per l’esecuzione di collegamenti elettrici su un piano, offre una soluzione efficiente per la protezione e il corretto funzionamento degli impianti. La struttura compatta e il design robusto permettono un’installazione semplice e duratura nel tempo. Descrizione del produttore: TE.10/O Morsetto a vite 10mm2, 1-piano di terra, per guida TH35

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

lunghezza

47 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

10 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

55 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 16 mm²

Morsetto terra TE.10/O vite 10mm² 1-piano guida TH35 installazione rapida sicura
€ 5,52 x 1 pz.
(pz.)
35 pz.
Q.tà consigliata info