› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto TEO.4 a vite 4mm² 1-piano per messa a terra installazioni elettriche

Cod. Rexel CBTO430
Cod. Produttore TO430
Cod. EAN 8017963260398

Informazioni principali

  • Serie: TEO.4
  • Tipo: Morsetto a vite
  • Sezione cavo: 4 mm²
  • Piano: 1-piano di terra
  • Funzione: Morsetto di terra
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Morsetto di terra TEO.4 caratterizzato da un design compatto e robusto, ideale per il collegamento sicuro e affidabile dei conduttori di terra negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire una conducibilità ottimale e resistenza alla corrosione. Il morsetto è dotato di due punti di fissaggio per una connessione stabile e duratura, adatto per applicazioni su un piano. La sua struttura facilita l'installazione e assicura un collegamento elettrico efficace, contribuendo alla sicurezza dell'impianto. Il colore verde-giallo ne identifica chiaramente la funzione di messa a terra. Descrizione del produttore: TEO.4 Morsetto a vite 4mm2, 1-piano di terra

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

lunghezza

50 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 6 mm²

Morsetto TEO.4 a vite 4mm² 1-piano per messa a terra installazioni elettriche
€ 3,71 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info