› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto TEO.2 a vite 2.5mm² per messa a terra installazione elettrica rapida sicura

Cod. Rexel CBTO910
Cod. Produttore TO910
Cod. EAN 8017963260374

Informazioni principali

  • Serie: TEO.2
  • Tipo: Morsetto a vite
  • Sezione cavo: 2.5 mm²
  • Numero piani: 1-piano di terra
  • Funzione: Morsetto di terra

Descrizione del prodotto

Il morsetto di terra TEO.2 è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro alla messa a terra. Realizzato con materiali resistenti, assicura una connessione stabile grazie ai due punti di fissaggio per ogni piano, facilitando l’installazione su guide DIN. La sua struttura consente un collegamento elettrico efficiente, ideale per impianti con un piano di fissaggio. Il morsetto presenta un design compatto e funzionale, adatto a garantire la sicurezza elettrica e la protezione contro le dispersioni di corrente, elemento essenziale negli impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: TEO.2 Morsetto a vite 2.5mm2, 1-piano di terra

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

lunghezza

50 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

47 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 4 mm²

Morsetto TEO.2 a vite 2.5mm² per messa a terra installazione elettrica rapida sicura
€ 3,28 x 1 pz.
(pz.)
75 pz.
Q.tà consigliata info