› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto sezionatore vite 4mm² 1-piano colore beige serie CBS

Cod. Rexel CBCBS04
Cod. Produttore CBS04
Cod. EAN 8017963154611

Informazioni principali

  • Serie: CBS
  • Tensione max AC/DC: 630 V
  • Corrente max nominale: 25 A
  • Sezione nominale: 4 mm²
  • Capacità conduttore: 0.2-6 mm²
  • Larghezza passo: 6 mm
  • Lunghezza: 57 mm
  • Materiale isolante: Poliammide UL94V-0

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CBS.4 Morsetto sezionatore a vite 4mm2, 1-piano, colore beige, serie CBS

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

630 V

lunghezza

57 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione della separazione longitudinale

Orientabile

esecuzione della separazione trasversale

Orientabile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 6 mm²

Morsetto sezionatore vite 4mm² 1-piano colore beige serie CBS