› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto sezionatore a vite 4mm² 1-piano colore blu serie MPS per cablaggio elettrico

Cod. Rexel CBMP960
Cod. Produttore MP960
Cod. EAN 8017963031622

Informazioni principali

  • Tipo: morsetto sezionatore
  • Sezione max: 4 mm²
  • Numero piani: 1
  • Colore: blu
  • Serie: MPS
  • Fissaggio: a vite
  • Utilizzo: isolamento circuito
  • Quantità consigliata: 100

Descrizione del prodotto

Morsetto sezionabile MPS.4(EX)I progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Ideale per impianti elettrici che richiedono un sistema modulare e flessibile, consente una facile gestione e manutenzione delle connessioni. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare resistenza e durata nel tempo, è adatto a installazioni su un piano con posizionamento ottimizzato per l’efficienza del cablaggio. Questo morsetto è una soluzione funzionale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza. Descrizione del produttore: MPS.4(EX)I Morsetto sezionatore a vite 4mm2, 1-piano, colore blu, serie MPS

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Blu

tensione nominale

400 V

lunghezza

47 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

47 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione della separazione longitudinale

Orientabile

esecuzione della separazione trasversale

Orientabile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 6 mm²

Morsetto sezionatore a vite 4mm² 1-piano colore blu serie MPS per cablaggio elettrico