Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Morsetto sezionatore, con dispositivo di separazione e viti per prese di prova per l'alloggiamento di spine di prova, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 36 A, tipo di connessione: Bullone, Sezione di dimensionamento: 6 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio