Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5316219
Cod. Produttore
5316219
Cod. EAN
4012195420019

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 262 ADIN FT MORSETTO SALTAGRONDA
  • Adatto per bordi: 15-22 mm
  • Viti: 4 M6 x 16 (VA)
  • Materiale viti: Acciaio inox
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Serie: ADIN FT

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Morsetto di fissaggio realizzato in acciaio zincato a caldo per immersione, progettato per l'installazione su flangia fino a 10 mm di spessore. Adatto per conduttori di diametro RD 8-10 mm, consente la posa trasversale e parallela alla lamiera. Il fissaggio è garantito da viti a testa esagonale, che assicurano una tenuta robusta e affidabile. Questo morsetto aggraffato offre una capacità di portata della corrente da fulmine fino a 50 kA, garantendo sicurezza e prestazioni elevate nelle applicazioni elettriche. La sua costruzione in acciaio zincato assicura resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: • Adatto per bordi spessi 15-22 mm • Con 4 viti a testa esagonale M6 x 16 (VA)

Protezione della superficie

Zincato a caldo

tipo di connettore

Morsetto per grondaia

tipo di viti di fissaggio

Vite a testa esagonale

materiale

Acciaio

zona di serraggio

15 ... 22 mm

Produttore

Morsetto saltagronda 262 ADIN FT 15-22mm 4 viti inox per protezione parafulmine