Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM107199
Cod. Produttore
107199
Cod. EAN
4015081069620

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 1600 A
  • Dimensioni vano: 51x20-42 mm
  • Larghezza: 94 mm
  • Sezione max: 1000 mm²
  • Connessione: senza forare sbarre
  • Compatibile: doppio profilo a T
  • Sistemi supportati: 60 mm, 185 mm
  • Serie: None
Morsetto AKP1000 progettato per portate elevate fino a 1600A, ideale per connessioni elettriche affidabili e sicure. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una lunga durata e ottime prestazioni in applicazioni industriali. Le bandelle da 51 mm assicurano una solida tenuta e facilità di installazione in impianti elettrici di alta potenza. Questo morsetto è la soluzione perfetta per gestire correnti elevate mantenendo stabilità e sicurezza nelle connessioni. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsetti profilati, connessione senza forare le sbarre, interporre dei distanziali in caso di collegamento in parallelo di barre in Cu lamellari, 1000mm², vano morsetto, 51x20-42, larghezza 94mm, Ie=1600 A, utilizzabili per doppio profilo a T, sistema 60-mm, sistema 185-mm

Serie

None

Produttore

Morsetto 1600A 1000mm² per barre rame sistemi 60-185mm