› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto potenza collegamento barra 95mm² guida colore beige passante

Cod. Rexel CBGP100
Cod. Produttore GP100
Cod. EAN 8017963031165

Informazioni principali

  • Serie: GPM
  • Tensione max AC/DC: 1000 V
  • Corrente max: 232 A nom.
  • Sezione nominale: 95 mm²
  • Tipo: Passante
  • Materiale isolante: Poliammide UL94V-0
  • Temperatura servizio: -40 °C / +80 °C
  • Larghezza (passo): 32 mm

Descrizione del prodotto

Morsetto passante GPM.95/BB progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, assicura stabilità e durata nel tempo nelle installazioni elettriche. Ideale per il collegamento di conduttori in impianti elettrici civili e industriali, facilita l’esecuzione di collegamenti multipli mantenendo elevati standard di sicurezza e prestazioni. La struttura compatta e funzionale permette un montaggio semplice e rapido, ottimizzando lo spazio all’interno dei quadri elettrici. Descrizione del produttore: GPM.95/BB Morsetto di potenza, collegamento barra/barra 95mm2, da guida, colore beige

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Beige

tensione nominale

1000 V

lunghezza

176 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

32 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

81 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a bullone

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a bullone

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

320 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

35 ... 150 mm²

Morsetto potenza collegamento barra 95mm² guida colore beige passante