› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto portafusibile SFR.4+PT vite 4mm² piastrina integrata beige per impianti elettrici civili e industriali

Cod. Rexel CBSFR4PT
Cod. Produttore SFR4PT
Cod. EAN 8017963038263

Informazioni principali

  • Tipo: Morsetto a vite
  • Sezione cavo: 4 mm²
  • Portafusibile: Incluso
  • Numero piani: 1
  • Colore: Beige
  • Serie: SFR.4+PT
  • Quantità consigliata: 25
  • Accessori: Piatrina

Descrizione del prodotto

Morsetto portafusibile SFR.4 con piastra di supporto, progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio stabile e una gestione efficace del circuito di protezione tramite fusibili. La sua configurazione a un piano facilita l’integrazione in impianti elettrici industriali e civili, assicurando facilità di collegamento e manutenzione. Descrizione del produttore: SFR.4+PT Morsetto a vite 4mm2 portafusibile, 1-piano, con piatrina, colore beige

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

800 V

lunghezza

52 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione della separazione longitudinale

Orientabile

esecuzione della separazione trasversale

Orientabile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

20 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 6 mm²

Morsetto portafusibile SFR.4+PT vite 4mm² piastrina integrata beige per impianti elettrici civili e industriali