› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto portafusibile SFR.4/GR vite 4mm² 1-piano grigio per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel CBSF900GR
Cod. Produttore SF900GR
Cod. EAN 8017963044844

Informazioni principali

  • Tipo: Morsetto portafusibile
  • Sezione cavo: 4 mm²
  • Numero piani: 1
  • Colore: Grigio
  • Serie: SFR.4/GR
  • Montaggio: A vite
  • Portafusibile: Integrato
  • Quantità consigliata: 70

Descrizione del prodotto

Morsetto portafusibile SFR.4/GR progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali resistenti e dotato di una struttura compatta, assicura una facile installazione e manutenzione nei quadri elettrici. Il design consente una connessione stabile e duratura, ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono protezione tramite fusibili. La combinazione di componenti metallici e plastici garantisce elevata durabilità e sicurezza operativa. Descrizione del produttore: SFR.4/GR Morsetto a vite 4mm2 portafusibile, 1-piano, colore grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Grigio

tensione nominale

800 V

lunghezza

52 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

tipo di elemento costruttivo

Diode

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

1 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 6 mm²

Morsetto portafusibile SFR.4/GR vite 4mm² 1-piano grigio per impianti elettrici professionali
€ 5,02 x 1 pz.
(pz.)
70 pz.
Q.tà consigliata info