› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto portafusibile SFR.4 beige vite 4mm² installazione rapida circuito protetto

Cod. Rexel CBSF900
Cod. Produttore SF900
Cod. EAN 8017963012638

Informazioni principali

  • Colore: beige
  • Portafusibile: 1-piano
  • Morsetto a vite: 4 mm²
  • Serie: SFR.4
  • Quantità consigliata: 70

Descrizione del prodotto

Morsetto portafusibile beige modello SFR.4, progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, assicura una connessione stabile e duratura per circuiti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici, offre facilità di installazione e manutenzione grazie alla sua struttura compatta e funzionale. La sua colorazione beige facilita l’identificazione e l’organizzazione all’interno dei quadri elettrici. Compatibile con fusibili standard, è una soluzione efficiente per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici. Descrizione del produttore: SFR.4 Morsetto a vite 4mm2 portafusibile, 1-piano, colore beige

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

800 V

lunghezza

52 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

tipo di elemento costruttivo

Diode

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 6 mm²

Morsetto portafusibile SFR.4 beige vite 4mm² installazione rapida circuito protetto
€ 5,12 x 1 pz.
(pz.)
70 pz.
Q.tà consigliata info