› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto passante vite esagonale 70mm² 1-piano colore beige per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel CBCB810VCE
Cod. Produttore CB810VCE
Cod. EAN 8017963038553

Informazioni principali

  • Tipo: Morsetto a vite
  • Sezione max: 70 mm²
  • Numero piani: 1
  • Colore: Beige
  • Testa: Esagonale
  • Serie: CBD
  • Quantità consigliata: 40
  • Fissaggio: Vite cava

Descrizione del prodotto

Morsetto passante con vite a cava esagonale, progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio stabile e una connessione efficiente, supporta un piano di collegamento e facilita l’installazione grazie alla sua struttura ergonomica. Adatto a impianti elettrici professionali, offre prestazioni costanti e sicurezza nell’utilizzo. Descrizione del produttore: CBD.70VCE Morsetto a vite testa esagonale 70mm2, 1-piano, colore beige, serie_CBD

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Beige

tensione nominale

1000 V

lunghezza

62 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

20,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

71 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

192 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 95 mm²

Morsetto passante vite esagonale 70mm² 1-piano colore beige per impianti elettrici professionali