› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto passante HMM.4/2+2GR 4mm² a molla 2+2 poli grigio per installazioni elettriche rapide e sicure

Cod. Rexel CBHM220GR
Cod. Produttore HM220GR
Cod. EAN 8017963044189

Informazioni principali

  • Serie: HMM
  • Tensione Max AC/DC: 800 V
  • Corrente Max: 32 A
  • Sezione nominale: 4 mm²
  • Materiale isolante: Poliammide UL94V-0
  • Lunghezza: 98 mm
  • Temperatura servizio: -40 °C / +80 °C
  • Larghezza (passo): 6.2 mm

Descrizione del prodotto

Morsetto passante HMM 4/2+2GR progettato per collegamenti elettrici affidabili e sicuri. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una connessione stabile e duratura in impianti elettrici. Il design compatto permette un’installazione semplice su guide DIN, ottimizzando lo spazio all’interno dei quadri elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento elettrico su più piani, assicura una distribuzione efficiente della corrente con elevata resistenza meccanica e elettrica. La struttura robusta e il sistema di fissaggio facilitano manutenzione e sostituzione, rendendo questo morsetto una soluzione versatile per impianti industriali e civili. Descrizione del produttore: HMM.4/2+2GR Morsetto a molla 2+2 4mm2, 1-piano, colore grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

tensione nominale

800 V

lunghezza

98 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

45 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 6 mm²

Morsetto passante HMM.4/2+2GR 4mm² a molla 2+2 poli grigio per installazioni elettriche rapide e sicure
€ 2,14 x 1 pz.
(pz.)
40 pz.
Q.tà consigliata info