› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto passante HMM.2/GR 2.5mm² molla compatto quadro elettrico grigio

Cod. Rexel CBHM500GR
Cod. Produttore HM500GR
Cod. EAN 8017963024884

Informazioni principali

  • Serie: HMM
  • Sezione nominale: 2.5 mm²
  • Tensione max AC/DC: 800 V
  • Corrente max nominale: 24 A
  • Colore: grigio
  • Larghezza (passo): 5.2 mm
  • Lunghezza: 50 mm
  • Temperatura servizio: -40 °C / +80 °C

Descrizione del prodotto

Morsetto passante HMM.2/GR progettato per connessioni elettriche affidabili e sicure. Realizzato con materiali resistenti, garantisce un collegamento stabile e duraturo su un unico piano. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio semplice e una trasmissione efficiente della corrente. La struttura compatta facilita l’installazione su guide standard, ottimizzando gli spazi negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: HMM.2/GR Morsetto a molla 2.5mm2, 1-piano, colore grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

tensione nominale

800 V

lunghezza

50 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

41 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 4 mm²

Morsetto passante HMM.2/GR 2.5mm² molla compatto quadro elettrico grigio
€ 0,8127 x 1 pz.
(pz.)
80 pz.
Q.tà consigliata info