› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto passante GPM.150/BB collegamento barra 150mm² installazione rapida elettrico beige

Cod. Rexel CBGP400
Cod. Produttore GP400
Cod. EAN 8017963031196

Informazioni principali

  • Serie: GPM
  • Sezione nominale: 150 mm²
  • Tensione max AC/DC: 1000 V
  • Corrente max: 309 A nom./440 A max.
  • Funzione/Tipo: Passante
  • Coppia serraggio: 10 / 15 Nm
  • Dimensioni: 200x42x85 mm
  • Materiale isolante: Poliammide UL94V-0

Descrizione del prodotto

Morsetto passante GPM.150/BB progettato per collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una connessione stabile e duratura per impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio robusto e una gestione ordinata dei cavi, assicura facilità di installazione e manutenzione in ambito elettrico. La sua struttura consente un collegamento efficiente mantenendo elevati standard di sicurezza. Descrizione del produttore: GPM.150/BB Morsetto di potenza, collegamento barra/barra 150mm2, da guida, colore beige

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Beige

tensione nominale

1000 V

lunghezza

200 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

42 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

81 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a bullone

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a bullone

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

440 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

35 ... 240 mm²

Morsetto passante GPM.150/BB collegamento barra 150mm² installazione rapida elettrico beige
€ 30,75 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info