Prodotti /

Cod. Rexel
CX3210525
Cod. Produttore
3210525
Cod. EAN
4046356422604

Informazioni di prodotto

Morsetti comp. per conduttori terra

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetti comp. per conduttori terra, numero di connessioni: 6, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1., 2. e 3. piano, sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

5,2 mm

altezza

102 mm

profondità

58 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Altro

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

Produttore

Morsetto passante giallo-verde push-in 6 connessioni conduttori terra 0,14-4 mm² montaggio NS35/7,5-15