› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto passante CBCB810 vite 70mm² beige collegamenti elettrici sicuri installazione su guide standard

Cod. Rexel CBCB810
Cod. Produttore CB810
Cod. EAN 8017963183123

Informazioni principali

  • Serie: CBD
  • Sezione nominale: 70 mm²
  • Tipo: Passante
  • Tensione max AC/DC: 1000 V
  • Corrente max: 192 A
  • Lunghezza: 62 mm
  • Larghezza passo: 20.5 mm
  • Materiale plastico: Poliammide UL94V-0

Descrizione del prodotto

Morsetto passante CBCB810 caratterizzato da un design robusto e funzionale, ideale per collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una connessione stabile e duratura nei sistemi elettrici. Adatto per l’installazione su guide standard, consente un montaggio rapido e preciso. La struttura compatta ottimizza lo spazio all’interno dei quadri elettrici, mentre la vite di serraggio assicura un fissaggio efficace dei conduttori. Questo morsetto è perfetto per applicazioni elettriche che richiedono continuità e sicurezza nel passaggio di corrente. Descrizione del produttore: CBD.70 Morsetto a vite 70mm2, 1-piano, colore beige, serie CBD

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Beige

tensione nominale

1000 V

lunghezza

62 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

20,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

71 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

192 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 95 mm²

Morsetto passante CBCB810 vite 70mm² beige collegamenti elettrici sicuri installazione su guide standard
€ 19,64 x 1 pz.
(pz.)
40 pz.
Q.tà consigliata info