› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto passante CBC.2/(EX)I vite serraggio 2,5mm² colore blu impianti elettrici

Cod. Rexel CBCBI02
Cod. Produttore CBI02
Cod. EAN 8017963016377

Informazioni principali

  • Serie: CBC
  • Sezione nominale: 2.5 mm²
  • Tensione max AC/DC: 1000 V
  • Corrente max nominale: 24 A
  • Colore: Blu
  • Temperatura servizio: -40/+110 °C
  • Larghezza passo: 5 mm
  • Materiale isolante: Poliammide UL94V-0

Descrizione del prodotto

Morsetto passante CBC.2/(EX)I progettato per collegamenti elettrici affidabili e sicuri. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una connessione stabile su un piano, facilitando l’installazione su guide DIN. Ideale per impianti elettrici professionali, assicura un contatto ottimale e una gestione efficiente dei cablaggi, contribuendo a mantenere ordine e funzionalità nel quadro elettrico. La sua struttura compatta e robusta è studiata per durare nel tempo e supportare carichi elettrici con elevata affidabilità. Descrizione del produttore: CBC.2/(EX)I Morsetto a vite 2.5mm2, 1-piano, colore blu

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

tensione nominale

1000 V

lunghezza

44 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

37 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 4 mm²

Morsetto passante CBC.2/(EX)I vite serraggio 2,5mm² colore blu impianti elettrici
€ 0,8851 x 1 pz.
(pz.)
120 pz.
Q.tà consigliata info