› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto passante a vite CBD.35 35mm² compatto resistente per impianti elettrici sicuri

Cod. Rexel CBCB610
Cod. Produttore CB610
Cod. EAN 8017963183086

Informazioni principali

  • Serie: CBD
  • Sezione nominale: 35 mm²
  • Tensione max AC/DC: 1000 V
  • Corrente max: 125 A
  • Materiale isolante: Poliammide UL94V-0
  • Lunghezza: 52 mm
  • Temperatura servizio: -40 °C / +110 °C
  • Coppia serraggio: 2 / 3.5 Nm

Descrizione del prodotto

Morsetto passante CBD.35 progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura una connessione stabile su un piano di montaggio standard. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio solido e duraturo, facilita l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. La struttura compatta e funzionale permette un’ottima gestione dei cavi, assicurando efficienza e sicurezza nelle connessioni elettriche. Descrizione del produttore: CBD.35 Morsetto a vite 35mm2, 1-piano, colore beige, serie CBD

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Beige

tensione nominale

1000 V

lunghezza

52 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

16 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

60 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

125 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 35 mm²

Morsetto passante a vite CBD.35 35mm² compatto resistente per impianti elettrici sicuri
€ 5,74 x 1 pz.
(pz.)
75 pz.
Q.tà consigliata info