› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto passante a vite CBCBX24 4mm² compatto installazione elettrica efficiente blu

Cod. Rexel CBCBX24
Cod. Produttore CBX24
Cod. EAN 8017963186025

Informazioni principali

  • Serie: CBD
  • Tensione max AC/DC: 1000 V
  • Corrente max: 32 A
  • Sezione nominale: 4 mm²
  • Materiale isolante: Poliammide UL94V-0
  • Larghezza (passo): 6.5 mm
  • Lunghezza: 44 mm
  • Temperatura servizio: -40°C / +110°C

Descrizione del prodotto

Il morsetto passante CBD.4(EX)I è progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile su un unico piano. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una connessione stabile e duratura per impianti elettrici, facilitando la distribuzione e il passaggio della corrente. La struttura compatta e robusta assicura facilità di installazione su guide DIN, ottimizzando lo spazio all'interno dei quadri elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono efficienza e sicurezza nel collegamento elettrico. Descrizione del produttore: CBD.4(Ex)i Morsetto a vite 4mm2, 1-piano, colore blu, serie CBD

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Blu

larghezza

6 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

44 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 6 mm²

Morsetto passante a vite CBCBX24 4mm² compatto installazione elettrica efficiente blu
€ 1,19 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info