› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto passante a vite beige 2,5 mm² serie CBD installazione elettrica facile e sicura

Cod. Rexel CBCB110
Cod. Produttore CB110
Cod. EAN 8017963183017

Informazioni principali

  • Serie: CBD
  • Sezione nominale: 2.5 mm²
  • Tensione max AC/DC: 690 V
  • Corrente max nominale: 24 A
  • Funzione: Passante
  • Lunghezza: 40.5 mm
  • Larghezza (passo): 5.5 mm
  • Temperatura servizio: -40°C / +110°C

Descrizione del prodotto

Morsetto passante CBD.2 progettato per collegamenti elettrici affidabili e sicuri. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una connessione stabile su impianti elettrici con un numero di piani pari a uno. Ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio robusto e una distribuzione efficiente della corrente, assicura facilità di installazione e manutenzione. La struttura compatta e funzionale lo rende adatto a diverse posizioni di collegamento, ottimizzando lo spazio all’interno dei quadri elettrici. Descrizione del produttore: CBD.2 Morsetto a vite 2.5mm2, 1-piano, colore beige, serie CBD

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Beige

tensione nominale

690 V

lunghezza

40,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

47 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 4 mm²

Morsetto passante a vite beige 2,5 mm² serie CBD installazione elettrica facile e sicura
€ 0,9655 x 1 pz.
(pz.)
120 pz.
Q.tà consigliata info