› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto passante a vite beige 10mm² per installazioni elettriche sicure e rapide

Cod. Rexel CBCB440
Cod. Produttore CB440
Cod. EAN 8017963183147

Informazioni principali

  • Serie: CBD
  • Sezione nominale: 10 mm²
  • Tensione max AC/DC: 1000 V
  • Corrente max nominale: 57 A
  • Materiale isolante: Poliammide UL94V-0
  • Lunghezza: 44 mm
  • Temperatura servizio: -40 °C / +110 °C
  • Coppia serraggio: 1.2 / 1.9 Nm

Descrizione del prodotto

Morsetto passante progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, assicura una perfetta continuità elettrica e una facile installazione su binari standard. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio stabile e duraturo, supporta configurazioni a un piano e offre una soluzione efficiente per la distribuzione e il collegamento dei conduttori. Descrizione del produttore: CBD.10 Morsetto a vite 10mm2, 1-piano, colore beige, serie CBD

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Beige

tensione nominale

1000 V

lunghezza

44 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

10 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

55 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

57 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 16 mm²

Morsetto passante a vite beige 10mm² per installazioni elettriche sicure e rapide
€ 2,06 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info